Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise SL DIN6527 carbure monobloc FIRE D2 queue HB 3mm

  • ERIKS:12012938
  • Fabricant:4031093579285
Image 1
Solid carbide milling cutters

Design: Ultra-fine grit solid carbide, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining.

Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.
Ajouter à la liste

36,12 €/ Unitéhors TVA

43,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
3 mm
Longueur de coupe maximale
7 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527L
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
3 mm