Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise SL DIN6527 carbure monobloc FIRE D2 queue HB 18mm

  • ERIKS:23414873
  • Fabricant:4031093635363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide milling cutters

Design: Ultra-fine grit solid carbide, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining.

Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.
Ajouter à la liste

309,72 €/ Unitéhors TVA

374,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Longueur totale
92 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
18 mm