Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise SL DIN6527 carbure monobloc FIRE D2 queue HB 14mm

  • ERIKS:23414871
  • Fabricant:4031093635349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide milling cutters

Design: Ultra-fine grit solid carbide, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining.

Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.
Ajouter à la liste

178,48 €/ Unitéhors TVA

215,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Longueur de coupe maximale
22 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Longueur totale
83 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
14 mm