Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise Ratio RF 100 U standard FIRE 03736 DIN6527L N carbure cémenté mb M6

  • ERIKS:11981428
  • Fabricant:4031093676823
Image 1
Ajouter à la liste

103,93 €/ Unitéhors TVA

125,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise Ratio
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527L
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
6 mm