Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise ratio longue DIN6527 carbure monobloc type ALU queue HB D4 12mm

  • ERIKS:12050265
  • Fabricant:4031093675185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : outil universel pour le fraisage d'ébauche, rainurage et fraisage de finition. Grâce au pas variable de l'angle d'hélice, sa course est particulièrement équilibrée ce qui permet d'obtenir une excellente qualité de surface de la pièce.
Ajouter à la liste

212,41 €/ Unitéhors TVA

257,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
12 mm