138,08 €/ Unitéhors TVA
167,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise pour logement de clavette-disque |
Diamètre | 19.5 mm |
Longueur de coupe | 4 mm |
Longueur totale | 63 mm |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 850 |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Tranchant | 8 |
Tolérance | H12 |
Nombre des dents | 8 |