483,74 €/ Unitéhors TVA
585,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise pour logement de clavette-disque |
Diamètre | 45.5 mm |
Longueur de coupe | 10 mm |
Longueur totale | 71 mm |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 850 |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Tranchant | 22 |
Tolérance | H12 |
Nombre des dents | 22 |