265,11 €/ Unitéhors TVA
320,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à clavette |
Diamètre | 14 mm |
Longueur de coupe maximale | 45 mm |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Longueur totale | 150 mm |
Tranchant | 2 |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Matériau | Carbure monobloc |
canal de refroidissement | Non |
Tolérance | H10 |
Revêtement | Non |
Diamètre de tête | 14 mm |