Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise pour clavettes 2 dents FIRE 03676 DIN6528 N carbure cémenté mb 20MM

  • ERIKS:11984999
  • Fabricant:4031093676359
Image 1
Ajouter à la liste

316,08 €/ Unitéhors TVA

382,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
20 mm
Longueur de coupe maximale
32 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
104 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6528
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE