Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise pour clavettes 2 dents FIRE 03635 DIN6527L N carbure cémenté mb 9MM

  • ERIKS:11984932
  • Fabricant:4031093672566
Image 1
Ajouter à la liste

100,96 €/ Unitéhors TVA

122,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
9 mm
Longueur de coupe maximale
16 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
72 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527L
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE