72,34 €/ Unitéhors TVA
87,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à clavette |
Diamètre | 7 mm |
Longueur de coupe maximale | 13 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Longueur totale | 63 mm |
Tranchant | 2 |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Matériau | Carbure monobloc |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 6527L |
Tolérance | H10 |
Revêtement | FIRE |