Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise pour clavettes à bout hémisphérique |
Diamètre | 6 mm |
Longueur de coupe maximale | 10 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 57 mm |
Tranchant | 2 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | Carbure monobloc |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 6527L |
Tolérance | H10 |
Revêtement | FIRE |
Diamètre de tête | 6 mm |