Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise pour clavettes 2 dents à bout hémisphère 05533 DIN6527 L N carbure cémenté mb 4MM

  • ERIKS:12012983
  • Fabricant:4031093579506
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise pour clavettes à bout hémisphérique
Diamètre
4 mm
Longueur de coupe maximale
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527L
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
4 mm