Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise pour clavettes 2 dents à bout hémisphère 03467 N M42 5MM

  • ERIKS:11983266
  • Fabricant:4031093381970
Image 1
Ajouter à la liste

52,66 €/ Unitéhors TVA

63,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise pour clavettes à bout hémisphérique
Diamètre
5 mm
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
68 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Tolérance
H10
Revêtement
Non