Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise pour clavettes 2 dents 03453 DIN844L N M42 10MM

  • ERIKS:11983174
  • Fabricant:4031093380867
Image 1
Ajouter à la liste

38,90 €/ Unitéhors TVA

47,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe maximale
45 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
95 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844L
Tolérance
H10
Revêtement
Non