Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise pour clavettes 2 dents 03452 DIN844K N M42 10MMZ2 e8

  • ERIKS:11983160
  • Fabricant:4031093380768
Image 1
Ajouter à la liste

25,82 €/ Unitéhors TVA

31,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe maximale
22 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
72 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
E8/h10
Revêtement
Non