Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise pour clavettes 2 dents 03451 DIN327 N M42 5MMZ2 e8

  • ERIKS:11983125
  • Fabricant:4031093380416
Image 1
Ajouter à la liste

27,16 €/ Unitéhors TVA

32,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
5 mm
Longueur de coupe maximale
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
52 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
327
Tolérance
E8/h10
Revêtement
Non
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise a rainurer courte HSSCo8 DIN327 forme D 5mm

  • Eriks:23107381
  • Manufacturer:4317784090148

8,34 €/ Unitéhors TVA

10,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026