127,75 €/ Unitéhors TVA
154,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à clavette |
Diamètre | 25 mm |
Longueur de coupe maximale | 26 mm |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur totale | 102 mm |
Tranchant | 2 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | M42 |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 327 |
Tolérance | E8/h10 |
Revêtement | Non |
47,74 €/ Unitéhors TVA
57,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026