Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise pour clavettes 2 dents 03451 DIN327 N M42 18MMZ2 e8

  • ERIKS:11983145
  • Fabricant:4031093380614
Image 1
Ajouter à la liste

60,43 €/ Unitéhors TVA

73,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
18 mm
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
79 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
327
Tolérance
E8/h10
Revêtement
Non
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise a rainurer courte HSSCo8 DIN327 forme D 18mm

  • Eriks:23107409
  • Manufacturer:4317784090261

24,91 €/ Unitéhors TVA

30,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026