Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise pour clavettes 2 dents 03451 DIN327 N M42 16MMZ2 e8

  • ERIKS:11983143
  • Fabricant:4031093380591
Image 1
Ajouter à la liste

50,87 €/ Unitéhors TVA

61,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
16 mm
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
79 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
327
Tolérance
E8/h10
Revêtement
Non
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise a rainurer courte HSSCo8 DIN327 forme D 16mm

  • Eriks:23107805
  • Manufacturer:4317784090254

20,09 €/ Unitéhors TVA

24,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026