Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise pour clavettes 2 dents 03451 DIN327 N M42 10,5MMZ2 h10

  • ERIKS:11983136
  • Fabricant:4031093380522
Image 1
Ajouter à la liste

37,08 €/ Unitéhors TVA

44,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
10.5 mm
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
70 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
327
Tolérance
E8/h10
Revêtement
Non