62,78 €/ Unitéhors TVA
75,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à clavette |
Diamètre | 1.5 mm |
Longueur de coupe maximale | 3 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 47 mm |
Tranchant | 2 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | M42 |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 327 |
Tolérance | E8/h10 |
Revêtement | Non |
9,03 €/ Unitéhors TVA
10,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026