Design: With centre cut, suitable for drilling. Surface polished. Application: For the machining of aluminium, aluminium alloys, short- and long-chipping brass, thermosetting and thermoplastic material. Ideal for HPC machining.
47,10 €/ Unitéhors TVA
56,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 13 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 57 mm |
Diamètre de tête | 6 mm |