Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise NU carbure monobloc queue HA D3 16mm

  • ERIKS:12739014
  • Fabricant:4049844020757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide high-performance cutter, alu

Design: With centre cut, suitable for drilling. Surface polished. Application: For the machining of aluminium, aluminium alloys, short- and long-chipping brass, thermosetting and thermoplastic material. Ideal for HPC machining.

Ajouter à la liste

208,89 €/ Unitéhors TVA

252,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
36 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
92 mm
Diamètre de tête
16 mm