Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise multidents longue DIN6527 carbure monobloc Signum D6-8 queue HA 3mm

  • ERIKS:12049788
  • Fabricant:4031093718196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide milling cuttersDesign: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for peripheral milling, trimming and high-precision finishing. The extremely high helical pitch and reinforced core results in particularly smooth running and thus low deviation in shape and a very good surface on the workpiece. Suitable for HSC machining up to 56 HRC.
Ajouter à la liste

130,52 €/ Unitéhors TVA

157,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise multifonctionnelle
Longueur de coupe maximale
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
3 mm