Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise multidents extra-longue NU carbure monobloc Signum queue HA D6-8 10mm

  • ERIKS:23108512
  • Fabricant:4031093676762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide milling cutters

Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for peripheral milling, trimming and high-precision finishing. Ideal for use in mould-making. The extremely high helical pitch and reinforced core results in particularly smooth running and thus low deviation in shape and a very good surface on the workpiece. Suitable for HSC machining up to 56 HRC.

Ajouter à la liste

194,42 €/ Unitéhors TVA

235,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise torique
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe maximale
40 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
100 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
10 mm