Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise multidents extra-longue NU carbure monobloc FIRE D6 16mm

  • ERIKS:12050402
  • Fabricant:4031093684965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide milling cuttersDesign: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for peripheral milling, trimming and high-precision finishing. The 45° spiral results in a soft and peeling cut and thus a high surface quality. Burr formation on the cutting edges is avoided. A much longer tool life is achieved than with conventional tools. Universal tool. Suitable for INOX machining .
Ajouter à la liste

328,35 €/ Unitéhors TVA

397,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise multifonctionnelle
Longueur de coupe maximale
65 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
150 mm
Diamètre de tête
16 mm