Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise longue DIN 844 HSSE-PM FIRE type N 8mm

  • ERIKS:12049371
  • Fabricant:4031093387637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Milling cutter, HSS-E PMDesign: With centre cut, suitable for drilling. HSS-E PM has outstanding durability (greater edge stability, more wear-resistant) and a longer tool life.Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.Application: Can be used for peripheral and end milling.
Ajouter à la liste

72,77 €/ Unitéhors TVA

88,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
69 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
8 mm