83,84 €/ Unitéhors TVA
101,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise Ratio |
Diamètre | 12 mm |
Longueur de coupe maximale | 26 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur totale | 83 mm |
Tranchant | 4 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | HSS-E-PM |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 844K |
Tolérance | K10 |
Revêtement | FIRE |
Diamètre de tête | 12 mm |