Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise longue DIN 6527 carbure monobloc FIRE queue HA D4 8/0,5mm

  • ERIKS:12050451
  • Fabricant:4031093718806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise torique en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Nous recommandons d'utiliser ces outils uniquement dans des mandrins de frettage ou des mandrins expansibles hydrauliques.

Applications : fraisage en plongée, rainurage et contournage avec rayon d'angle pour réduire l'amorce de rupture sur les pièces usinées, réduction de l'usure des angles au fraisage en plongée et au rainurage. Convient à l'usinage HSC.
Ajouter à la liste

82,94 €/ Unitéhors TVA

100,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise torique
Diamètre
8 mm
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur totale
63 mm
Diamètre de tête
8 mm