Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise longue DIN 6527 carbure monobloc FIRE queue HA D2 12/2mm

  • ERIKS:12050442
  • Fabricant:4031093718714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide slot drill with end millDesign: With centre cut, suitable for drilling. These tools should only be used in shrink-fit or hydro-expansion chucks.Application: Can be used for copy milling and slot milling as well as for universal machining with corner radius to avoid notching effects on the workpiece – less corner wear during slot milling. Suitable for HSC machining.
Ajouter à la liste

167,96 €/ Unitéhors TVA

203,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise torique
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe maximale
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Diamètre de tête
12 mm