Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for slot cutting as well as for universal machining. For milling depths up to 3 x D. Ideal for use in mould-making. Feed is approx. 50% higher than with a 2-edged cutter.
Ultra-fine grit solid carbide. Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.61,20 €/ Unitéhors TVA
74,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise sur tige |
Diamètre | 4 mm |
Longueur de coupe maximale | 25 mm |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Longueur totale | 75 mm |
Diamètre de tête | 4 mm |