Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.
Applications : fraisage de rainures et usinage universel. Pour profondeurs de fraisage maximales de 3 x D. L'idéal pour la fabrication de moules. Avance supérieure d'environ 50 % par rapport à une fraise à 2 dents.
58,86 €/ Unitéhors TVA
71,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à clavette |
Diamètre | 3 mm |
Longueur de coupe maximale | 20 mm |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Longueur totale | 75 mm |
Tranchant | 3 |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Matériau | Carbure monobloc |
canal de refroidissement | Non |
Tolérance | H10 |
Revêtement | FIRE |
Diamètre de tête | 3 mm |