Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise extra-longue NU carbure monobloc FIRE queue HA 10mm

  • ERIKS:11985046
  • Fabricant:4031093673778
Image 1
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : fraisage de rainures et usinage universel. Pour profondeurs de fraisage maximales de 3 x D. L'idéal pour la fabrication de moules. Avance supérieure d'environ 50 % par rapport à une fraise à 2 dents.



Carbure monobloc grain ultrafin.

Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Ajouter à la liste

156,37 €/ Unitéhors TVA

189,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe maximale
40 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
100 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
10 mm