143,30 €/ Unitéhors TVA
173,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise en bout quart de cercle |
Diamètre | 20 mm |
Longueur de coupe | 12 mm |
Longueur totale | 67 mm |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 6518 |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Tranchant | 4 |
Nombre des dents | 4 |