Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise en bout quart de cercle 03176 DIN6518 N HSCO 3R

  • ERIKS:11982913
  • Fabricant:4031093369473
Image 1
Ajouter à la liste

110,58 €/ Unitéhors TVA

133,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise en bout quart de cercle
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe
8 mm
Longueur totale
60 mm
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6518
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
12 mm
Tranchant
4
Nombre des dents
4