807,86 €/ Unitéhors TVA
977,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise en bout quart de cercle |
Diamètre | 56 mm |
Longueur de coupe | 32 mm |
Longueur totale | 112 mm |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 6518 |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Tranchant | 6 |
Nombre des dents | 6 |