Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise en bout quart de cercle 03176 DIN6518 N HSCO 16R

  • ERIKS:11982921
  • Fabricant:4031093369558
Image 1
Ajouter à la liste

618,04 €/ Unitéhors TVA

747,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise en bout quart de cercle
Diamètre
48 mm
Longueur de coupe
28 mm
Longueur totale
100 mm
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Norme DIN
6518
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
25 mm
Tranchant
6
Nombre des dents
6