Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise DIVER TiALN type RF100 queue HB 8mm

  • ERIKS:12739178
  • Fabricant:4049844144620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide high performance cutter with 35°/38° helical pitch, DIVER

Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for grooving, ramping (up to 45°), roughing, smoothing and drilling with high speeds with one tool in various materials.

Ajouter à la liste

106,51 €/ Unitéhors TVA

128,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur totale
63 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
8 mm