Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for grooving, ramping (up to 45°), roughing, smoothing and drilling with high speeds with one tool in various materials.
534,14 €/ Unitéhors TVA
646,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 38 mm |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur totale | 104 mm |
Norme DIN | 6527L |
Diamètre de tête | 20 mm |