Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for grooving, ramping (up to 45°), roughing, smoothing and drilling with high speeds with one tool in various materials.
158,82 €/ Unitéhors TVA
192,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur totale | 72 mm |
Norme DIN | 6527L |
Diamètre de tête | 97 mm |