Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise DIVER sous-cote Signum type RF100 queue HB 13,7mm

  • ERIKS:12739144
  • Fabricant:4049844139534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide under-size cutter with 35°/38° helical pitch, DIVER

Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for grooving, ramping (up to 45°), roughing, smoothing and drilling with high speeds with one tool in various materials.

Ajouter à la liste

268,76 €/ Unitéhors TVA

325,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Longueur totale
83 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
137 mm