Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise DIN6527 carbure monobloc FIRE D3 8,0mm

  • ERIKS:12012960
  • Fabricant:4031093579407
Image 1
Fraise en carbure monobloc

Modèle : type N, DIN 6527, 30°, à coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel. Pour profondeurs de fraisage max. d'1,5 x D. Avance supérieure d'environ 50 % à celle d'une fraise à 2 dents.



Carbure monobloc grain ultrafin.

Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Ajouter à la liste

43,93 €/ Unitéhors TVA

53,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
8 mm
Longueur de coupe maximale
16 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur totale
63 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527L
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
8 mm