Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise DIN6527 carbure monobloc FIRE D3 18mm

  • ERIKS:23414887
  • Fabricant:4031093635424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide milling cutters

Design: Type NH, DIN 6527, 30°, with centre cut. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining. For milling depths up to max. 1.5 x D. Feed is approx. 50% higher than with a 2-edged cutter.

Ultra-fine grit solid carbide. Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.
Ajouter à la liste

240,10 €/ Unitéhors TVA

290,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Longueur totale
92 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
18 mm