Design: Type NH, DIN 6527, 30°, with centre cut. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining. For milling depths up to max. 1.5 x D. Feed is approx. 50% higher than with a 2-edged cutter.
Ultra-fine grit solid carbide. Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.121,22 €/ Unitéhors TVA
146,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise sur tige |
Longueur de coupe maximale | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Longueur totale | 83 mm |
Norme DIN | 6527L |
Diamètre de tête | 14 mm |