Modèle : type N, DIN 6527, 30°, à coupe centrale.
Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel. Pour profondeurs de fraisage max. d'1,5 x D. Avance supérieure d'environ 50 % à celle d'une fraise à 2 dents.
65,00 €/ Unitéhors TVA
78,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à clavette |
Diamètre | 10 mm |
Longueur de coupe maximale | 19 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur totale | 72 mm |
Tranchant | 3 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | Carbure monobloc |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 6527L |
Tolérance | H10 |
Revêtement | FIRE |
Diamètre de tête | 10 mm |