Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles FIRE 03692 DIN844L N M42 6MMZ4

  • ERIKS:11983603
  • Fabricant:4031093386715
Image 1
Ajouter à la liste

50,87 €/ Unitéhors TVA

61,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe maximale
24 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
68 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844L
Tolérance
K10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
6 mm