Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles FIRE 03670 DIN844K N M42 8MMZ4

  • ERIKS:11983558
  • Fabricant:4031093386333
Image 1
Ajouter à la liste

50,87 €/ Unitéhors TVA

61,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
8 mm
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
69 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
K10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
8 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise courte DIN844 HSSCo8 TiALN type N 8mm

  • Eriks:23109673
  • Manufacturer:4317784140676

19,62 €/ Unitéhors TVA

23,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026