47,51 €/ Unitéhors TVA
57,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise sur tige |
Diamètre | 7 mm |
Longueur de coupe maximale | 16 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur totale | 66 mm |
Tranchant | 4 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | M42 |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 844K |
Tolérance | K10 |
Revêtement | FIRE |
Diamètre de tête | 7 mm |
19,62 €/ Unitéhors TVA
23,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026