Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles FIRE 03670 DIN844K N M42 5MMZ4

  • ERIKS:11983552
  • Fabricant:4031093634755
Image 1
Ajouter à la liste

37,91 €/ Unitéhors TVA

45,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
5 mm
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
K10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
5 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise courte DIN844 HSSCo8 TiALN type N 5mm

  • Eriks:23110238
  • Manufacturer:4317784362375

13,22 €/ Unitéhors TVA

16,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026